タチカワ
ステープル10mm巾
用途
ラスボード、石こうボード、リブラス、ワイヤーラス張り
肩幅(mm)
10
材質
鉄(軟鋼線材)/亜鉛メッキ
JIS規格
JIS A 5556認証
内容量
1箱(5000本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
足長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43837816
J1006
6
¥
670
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
43837825
J1008
8
¥
730
¥
509
¥
560
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください