タテヤマアドバンス
KV棚板セット
陳列什器オプションパーツです。
色(本体)
ブラック
仕様
組立式
内容量
1式
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大積載量(kg/台)
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43837929
S77657-AK
80
164-1384
3.3
300
900
¥
4,710
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43837938
S77658-AK
100
164-1343
4.2
350
900
¥
5,380
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
43837947
S77659-AK
100
164-1351
5.1
400
900
¥
6,210
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43837956
S77660-AK
150
164-1365
6.1
450
900
¥
6,710
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43837965
S77663-AK
150
164-1371
7.2
600
900
¥
9,930
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43837974
S77667-AK
80
164-1370
3.7
300
1200
¥
5,980
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43837983
S77668-AK
100
164-1358
4.9
350
1200
¥
6,730
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43837999
S77669-AK
100
164-1355
6.2
400
1200
¥
7,550
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43838008
S77670-AK
150
164-1363
7.6
450
1200
¥
8,830
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43838017
S77673-AK
150
164-1373
9.3
600
1200
¥
12,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43838026
S77637-AK
80
164-1382
2.2
300
600
¥
4,500
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43838035
S77638-AK
100
164-1342
2.9
350
600
¥
4,900
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43838044
S77639-AK
100
164-1346
3.6
400
600
¥
5,650
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43838053
S77640-AK
150
164-1349
4.4
450
600
¥
6,250
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
43838069
S77643-AK
150
164-1359
5
600
600
¥
9,180
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。