ツヨロン(藤井電工)
コアハーネス ワン・ハンドリトラ+ノビロン
新規格の「墜落制止用器具」です。
腰部の交差部が可動し、身体にフィットし屈んだ時ベルトの突っ張りを軽減します。
用途
装備体重100kgまでの方用です。第一種ショックアブソーバー付き、ロック巻き取り式ワンハンドリトラ1個、ノビロンランヤード1本付き
仕様
ショックアブソーバー有
色
オレンジ
ベルト幅(mm)
胸:30
種類
巻取式/伸縮式
適合ベルト幅(mm)
45
バックル
腿:ワンタッチ
肩ベルト幅(mm)
45
ロック機構
なし
最大使用質量(kg)
100
ショックアブソーバの種類
第1種
背タイプ
X型
脚部構造
V型
腿バックル
ワンタッチ
胴ベルト
有
ランヤード
2丁掛け
内容量
1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43838428
TH502OHNV93SVOTORL2R23BX
L
¥
59,952
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
43838437
TH502-OHNV93SV-OT-OR-M-2R23-BX
M
¥
60,012
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください