曜日別特売

スマートハーネス SRリトラ

スマートハーネス SRリトラ - ツヨロン(藤井電工)スマートハーネス SRリトラ - ツヨロン(藤井電工)

装備体重100kgまでの方用です。
第一種ショックアブソーバー付きです。
ロック巻きです。
取り式SRリトラ1個付です。
肩パッドは形状保持型でクッション性に優れています。
肩パッドと腿パッドはベルトの裏返りを防ぎ装着を容易に致します。
万一の墜落時、自由落下距離が1.8mで墜落を制止した時の衝撃荷重は4KN以下に抑えます。

ベルト幅(mm)胸:30種類巻取式適合ベルト幅(mm)45規格墜落制止用器具バックル腿:ワンタッチ肩ベルト幅(mm)45ロック機構ロック式最大使用質量(kg)100ショックアブソーバの種類第1種背タイプX型脚部構造V型腿バックルワンタッチ胴ベルトランヤード1丁掛け内容量1本
注意
※フルハーネス型着用者は落下距離に十分注意しご使用ください。
※腰より高い位置にフックを掛ける場合は第1種ショックアブソーバー付を選んでください。
※ショックアブソーバーの最大の伸びは1.2m以下です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43838446THSM510TR93SVOTBLKLR23BXL
47,341
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
43838455THSM510TR93SVOTBLKMR23BXM
47,388
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする