ドウカン
ガーデン万能鋏
受刃仕様で小枝6mmまで切断可能です。
用途
庭での剪定や芽切に
切断能力(mm)
6
使用目的
剪定、芽切
材質
刃物用特殊鋼
トラスコ品番
148-8840
全長(mm)
200
質量(g)
170
刃長(mm)
65
アズワン品番
64-8487-39
内容量
1箱(24丁)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)
全長(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43838656
DK330
6
200
170
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません