磯次郎 コンコン鎌 左利き用

磯次郎 コンコン鎌 左利き用 - ドウカン磯次郎 コンコン鎌 左利き用 - ドウカン

波刃で草削り、尖った刃先で壁際などの除草ができます。

用途除草・草削り作業に全長(mm)255仕様左利き用トラスコ品番148-8836材質ステンレス質量(g)105刃長(mm)110刃幅(mm)15アズワン品番64-8487-43内容量1箱(20丁)
注意
※鋭利な刃物ですので取扱いには十分ご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43838665DK689L
オープン
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする