ニチアス
MGマイティカバー
軽量で折れにくく、優れた断熱性、耐熱性を備えた保温筒です。
用途
各種配管の保温・断熱
適合パイプ
80A
材質
ロックウール
長さ(mm)
1000
内径(mm)
89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径(mm)
厚さ(mm)
色
トラスコ品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43839207
MG2880A30
1箱(9本)
89
30
9入り/箱
159-2999
119
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43839216
MG2880A50
1本
89
50
7入り/箱
159-3000
139
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。