曜日別特売

FORPRO水性内装・軒天用塗料

FORPRO水性内装・軒天用塗料 - ニッペホームプロダクツFORPRO水性内装・軒天用塗料 - ニッペホームプロダクツ

屋内外で使用できる水性つや消し塗料です。
戸建住宅、マンション、商業施設の屋内壁面塗装に最適です。
また、軒天井の塗装にも最適です。
ヤニ止め効果、密着力、隠ぺい性に優れており、シーラーなしでの塗装が可能です。
防藻、防かび機能があります。

用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに主な用途内装用・屋外軒天井用に、素材:ビニール壁紙、プラスターボード、木部、コンクリート、モルタルなどに使用場所屋内用トラスコ品番158-8340容量(L)16主成分合成樹脂(アクリル)、顔料、水塗布面積(m2)80標準重ね塗り回数(回)2危険物の類別非危険物油性 or 水性水性塗り重ね可能時間(時間)1回目の塗装から約2時間(23℃時)以上経ってから塗り重ね乾燥時間夏(30℃):約1時間・冬(10℃):約2時間内容量1缶(16L)
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43840948411F071
30,962
16,980
18,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

壁用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする