ニッペホームプロダクツ
FORPRO塗料用シンナーA(ペイントうすめ液)
(1件のレビュー)
溶解力に優れ、弱溶剤系塗料(油性)に混ざりやすい塗料用シンナー(ペイントうすめ液)です。
用途
弱溶剤系塗料(油性)をうすめたり、ハケ・ローラー・容器などの塗装用具の洗浄に、塗装面の汚れ・油分の洗浄に
主成分
有機溶剤
仕様
塗料用シンナー
トラスコ品番
158-8335
容量(L)
14
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8549-52
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
14L
油性 or 水性
油性
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(14L)
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.1MB)
注意
※火気のある所では塗らないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43840993
HFP003
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください