バーシールブラシ防錆ステンレス

バーシールブラシ防錆ステンレス - バーテック

フレームにステンレス(SUS304)を採用。
従来のチャンネルブラシでは、ブラシ部と取付部とを溶接により固定していましたが、負荷のため、溶接が外れることがありました。
バーシールブラシは取付部とブラシ部が1枚の鋼帯で一体化しているため、溶接外れがありません。
長穴付きのため、ブラシが摩耗すれば調整により長期使用が可能です。

用途切削粉などの飛散防止に、コンベアのスクレーパーに毛丈(mm)25仕様長穴3ヶ所トラスコ品番805-1294質量(g)120種類刷毛全高(mm)50材質(毛)PP(ポリプロピレン)毛色白色フレーム高さ(mm)25材質(金具)SUS304刷毛幅(mm)450内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4384265520030600
12,948
7,998
8,798(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする