八興
スーパー柔軟フッ素ホース
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管
内径(Φmm)
8
材質
内層:4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、外層:ウレタン系エラストマー
外径(Φmm)
12
色
透明
全長(m)
20
トラスコ品番
273-0260
質量(kg)
1.56
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用圧力(MPa)
0~0.6
最小曲げ半径(mm)
50
適合流体
アセトン、メチルエチルケトン、酢酸エチル
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43842725
E-SJ-8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください