八興
導電スーパー柔軟フッ素スプリング
薬品・有機溶剤・塗料などの静電気を帯びやすい可燃性液体の移送配管で移送時の静電気対策が可能です。
内層フッ素樹脂は優れた耐薬品性を有し、有機溶剤の移送に最適です。
用途
殺虫剤・工業用ガソリン・香料原料・消毒洗浄剤・接着剤など
材質
内層:導電性フッ素樹脂(ETFE系)、中間層:導電性ポリアミドエラストマー・導電性ポリウレタン、外層:ポリウレタン、補強糸:ステンレス繊維
色
シルバー
使用温度範囲(℃)
-20~80
適合流体
アセトン・MMP・酢酸エチル・MEK、ガソリン・トルエン・キシレン・イソプロピルアルコールなど
内容量
1巻
全16種類を絞り込む
内径(Φmm)
12
15
19
25
外径(Φmm)
18
22
26
33
全長(m)
1
5
10
20
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内径(Φmm)
外径(Φmm)
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43842734
E=SJSD-12
12
18
20
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842743
E=SJSD-12-1
12
18
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43842759
E=SJSD-12-10
12
18
10
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842768
E=SJSD-12-5
12
18
5
オープン
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842777
E=SJSD-15
15
22
20
オープン
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842786
E=SJSD-15-1
15
22
1
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43842795
E=SJSD-15-10
15
22
10
オープン
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842804
E=SJSD-15-5
15
22
5
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43842813
E=SJSD-19
19
26
20
オープン
¥
389,800
¥
428,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842829
E=SJSD-19-1
19
26
1
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842838
E=SJSD-19-10
19
26
10
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842847
E=SJSD-19-5
19
26
5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43842856
E=SJSD-25
25
33
20
オープン
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842865
E=SJSD-25-1
25
33
1
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842874
E=SJSD-25-10
25
33
10
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43842883
E=SJSD-25-5
25
33
5
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください