曜日別特売

ヒューソリッド

ヒューソリッド - ペンギンエースヒューソリッド - ペンギンエース

手のひらのPパターン[[R下]]と手の甲のスパンデックスにより伸縮性を高めています。
手の甲をガードするラバーパーツ付きです。
親指のアテには動きを妨げない切り込みを入れるなど、今までにないフィット感を実現しました。
手のひらにソフトパットを装着した振動吸収タイプです。

用途作業用、働く現場をスタイリッシュに入数(双)1仕様グリップ力を高めるシリコンプリント材質ナイロン、ポリエステル、ポリウレタン厚さ(mm)0.5内容量1双
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43843206H-5MM22.5
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
43843197H-5LLLL23.5
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43843197H-5LL49444246H-5H-5LL ヒューソリッド H-5 ペンギンエース 49444246ヒューソリッド H-5ペンギンエース1双
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする