曜日別特売

ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール

ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール - MagX(マグエックス)ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール - MagX(マグエックス)ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール - MagX(マグエックス)ホワイトボードイレーザーラクリフ(L)リフィール - MagX(マグエックス)

交換用リフィール(2個入り)です。
消去面が汚れたら、手を汚さず簡単に交換ができます。
経済的な詰替えタイプです。
様々な大きさのボードに対応した、S・M・Lの3サイズバリエーション。

用途ホワイトボードマーカーの筆記消去に仕様マグネット内蔵トラスコ品番158-1368材質ポリウレタン、フェルト長さ(mm)48幅(mm)136厚さ(mm)19タイプ交換式繰り返し・詰め替え対応内容量1パック(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43843267MRAKU-L-R2
460
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする