MagX(マグエックス)
ホワイトボードイレーザーラクリフ(S)
消去面が汚れたら、手を汚さず簡単に交換ができます。
経済的な詰替えタイプです。
マグネット内臓でスチール面にピタッと付きます。
様々な大きさのボードに対応した、S・M・Lの3サイズバリエーション。
用途
ホワイトボードマーカーの筆記消去に
仕様
マグネット内蔵
トラスコ品番
157-8194
材質
ABS、スチール、フェライト磁石、ポリウレタン
長さ(mm)
47
幅(mm)
75
厚さ(mm)
38
色
青
質量(g)
41
タイプ
交換式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43843294
MRAKU-S
¥
420
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください