MagX(マグエックス)
ホワイトボードイレーザーラクリフ(S)リフィール
交換用リフィール(2個入り)です。
消去面が汚れたら、手を汚さず簡単に交換ができます。
経済的な詰替えタイプです。
様々な大きさのボードに対応した、S・M・Lの3サイズバリエーション。
用途
ホワイトボードマーカーの筆記消去に
仕様
マグネット内蔵
トラスコ品番
158-1330
材質
ポリウレタン、フェルト
長さ(mm)
40
幅(mm)
71
厚さ(mm)
19
タイプ
交換式
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1パック(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43843303
MRAKU-S-R2
¥
340
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください