曜日別特売

広幅マグネットホワイトボードシート

広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)広幅マグネットホワイトボードシート - MagX(マグエックス)
(1件のレビュー)

スチール面に貼れる大判シートタイプのマグネットホワイトボードです。
消去性の良い、日本製ホワイトボードフィルムです。
使わないときは、丸めて保管ができます。
マグネットなので簡単に着脱ができます。
縦横どちらでも貼れます。
ハサミやカッターで簡単にカットできます。

用途会議やミーティングに、フレームワークに縦(mm)1200仕様マグネットシートタイプセット内容マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット付イレーザー1個、マグネット付ペントレー1個材質PET、異方性マグネットシート厚さ(mm)0.4タイプマグネットシート繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※スチール面に貼った状態でないと、他のマグネット製品をつけることができません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
横(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43843319MSJ-121801800
26,000
18,980
20,878(税込)
当日出荷
43843328MSJ-122402400
33,500
27,980
30,778(税込)
当日出荷
43843337MSJ-123603600
48,500
33,980
37,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43843337
2019-11-19
用途: 打合せ、出退勤ボードにて使用
卸売・小売業

場所をとらなく使用できるのが素晴らしいです。
壁に貼っても大丈夫かなと思いましたが、
ぴたっと簡単にはりつきました。
ハサミで簡単に裁断できる為、とても便利に使わせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする