ニュー・エフモール T型ブンキ

ニュー・エフモール T型ブンキ - マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキ - マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキ - マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキ - マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキ - マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキ - マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキ - マサル工業ニュー・エフモール T型ブンキ - マサル工業
(6件のレビュー)

●T字の分岐接続に使用します。●取付けはワンタッチです。

材質ASA形状T型ブンキRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法L(mm)
トラスコ品番
質量(g)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43843373SFMTB0W55139-2282ブラック2.58.8
190
119
131(税込)
3日以内出荷
返品不可
43843346SFMTB0155139-2285グレー2.58.8
190
119
131(税込)
4日以内出荷
返品不可
43843434SFMTB1W65139-0801ブラック411.5
195
129
142(税込)
当日出荷
43843389SFMTB0255139-2284ホワイト2.58.8
190
119
131(税込)
当日出荷
43843495SFMTB2W80139-2297ブラック6.513.6
210
139
153(税込)
当日出荷
43843398SFMTB0355139-2291ミルキーホワイト2.58.8
190
119
131(税込)
当日出荷
返品不可
43843556SFMTB3W90139-2279ブラック11.515.7
245
159
175(税込)
当日出荷
43843617SFMTB4W105139-0803ブラック14.818
640
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
43843364SFMTB0655139-2300ブラウン2.58.8
190
95
105(税込)
翌日出荷
返品不可
43843355SFMTB0955139-2294チョコ2.58.8
190
119
131(税込)
翌日出荷
返品不可
43843407SFMTB1165139-2296グレー411.5
175
109
120(税込)
当日出荷
43843443SFMTB1265139-0800ホワイト411.5
195
129
142(税込)
当日出荷
43843459SFMTB1365139-0799ミルキーホワイト411.5
195
129
142(税込)
当日出荷
43843425SFMTB1665139-2275ブラウン411.5
195
129
142(税込)
当日出荷
43843416SFMTB1965139-2303チョコ411.5
195
129
142(税込)
当日出荷
返品不可
43843468SFMTB2180139-2289グレー6.513.6
210
129
142(税込)
当日出荷
43843504SFMTB2280139-2293ホワイト6.513.6
210
139
153(税込)
当日出荷
43843513SFMTB2380139-2273ミルキーホワイト6.513.6
210
139
153(税込)
当日出荷
43843486SFMTB2680139-2280ブラウン6.513.6
210
139
153(税込)
当日出荷
43843477SFMTB2980139-2304チョコ6.513.6
210
129
142(税込)
当日出荷
43843529SFMTB3190139-2306グレー11.515.7
245
149
164(税込)
当日出荷
43843565SFMTB3290139-2274ホワイト11.515.7
245
159
175(税込)
当日出荷
43843574SFMTB3390139-2281ミルキーホワイト11.515.7
245
159
175(税込)
当日出荷
43843547SFMTB3690139-2295ブラウン11.515.7
245
159
175(税込)
当日出荷
返品不可
43843538SFMTB3990139-2283チョコ11.515.7
245
159
175(税込)
当日出荷
返品不可
43843583SFMTB41105139-2292グレー14.818
640
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
43843626SFMTB42105139-2299ホワイト14.818
640
399
439(税込)
当日出荷
43843635SFMTB43105139-2288ミルキーホワイト14.818
640
399
439(税込)
当日出荷
返品不可
43843608SFMTB46105139-2276ブラウン14.818
640
399
439(税込)
翌々日出荷
返品不可
43843599SFMTB49105139-2298チョコ14.818
640
379
417(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-26
用途: 屋内電気工事
その他業種

どこのホームセンターへ行っても、T型分岐は置いていないので助かりました。ただ、サイズが少し(1mmほど)大きいのが難でした。

2025-03-11
用途: LAN配線の隠ぺい
kame-ICTサポート建設業・工事業

弊社はモール類はマサル工業で統一しています。
パーツの種類も多く仕上がりがきれいです。

対象商品 : 43843504
2024-02-27
用途: 配線
巽電工建設業・工事業

近所に売っている所が全く無かったので
助かりました。

対象商品 : 43843504
2022-05-03
用途: 配線
サービス業

T型は近くのホームセンター何軒か周りましたが置いてなく、1個では取り寄せもできなかったので、助かりました。

対象商品 : 43843565
2022-05-03
用途: 電線配線のカバー

マサル工業のニュー・エフモールは分岐カバーの取り付けに際して、本体側のカバーの長さ等あまり気にせずパチンと嵌められ、大変便利です。おすすめです。

対象商品 : 43843486
2020-10-09
用途: 配線モールの設置
こうの法律事務所サービス業

配線の分岐点に上からかぶせるだけです。モールを自分で加工して同様の効能を得ることもできますが、簡単かつきれいに設置できます。勝手に外れてしまうこともなく、モール部品として必要十分の機能を備えています。
T型分岐は販売している店舗が少ない中、モノタロウはラインナップが豊富にあり助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする