まめいた
排水口ブラシ
先端まで毛があるので、普通のブラシでは届きにくい、ヌメリ汚れの激しい底のコーナー部分などスミまで届いて洗えます。
用途
排水口、排水口バスケット、三角コーナーなどに
材質
ハンドル:ポリプロピレン、ブラシ:ポリエステル、フック:ポリエチレン
厚さ(mm)
55
質量(g)
54
縦(mm)
200
横(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43843748
KB-420W
ホワイト
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
当日出荷
43843739
KB-420G
グリーン
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください