曜日別特売

ポリタンク型非常用浄水器

ポリタンク型非常用浄水器 - ミヤサカ工業ポリタンク型非常用浄水器 - ミヤサカ工業
(1件のレビュー)

今までにない圧倒的な低価格を実現しました。
原水に応じて飲料水または生活水を確保できます。
簡単操作で直ぐに浄水可能です。
オプションのシャワーノズルで傷口洗浄、手洗い、レジャーなど多機能に使えます。
災害などの断水時に、期限切れペットボトル水、風呂水(入浴剤入り不可)、プール・貯水槽の水などを安全な飲料水にできます。

仕様MF中空糸膜・活性炭・不織紙フィルタートラスコ品番139-1512セット内容専用ポリタンク、フィルター、コック材質タンク:PE(ポリエチレン)、ポンプ:PP(ポリプロピレン)、アルミ、コック;PP(ポリプロピレン)、フィルターケース:ABS樹脂幅(mm)220質量(kg)1.8高さ(mm)500奥行(mm)330動力源手動(専用ポンプ付きポリタンク)処理能力3000L以上(期限切れペットボトル水など)、2000L以上(プール、貯水槽の水など)、約200~300L(入浴後の風呂水など)水量(L)(初期流量)300L/時内容量1台
注意
※フィルターは連続使用できますが雑菌が繁殖するので、使用間隔を1ヶ月以上開けないでください。
※1ヶ月以内で使用する場合は、始め10L位排水してから使用してください。
※河川等の水を浄水し生活水としても使用できますが、汚れのひどい原水はフィルター寿命を大幅に低下させます。
※上水を使用するかタオル等で汚れを除去してご使用ください。
※また入浴後の風呂水を飲料水として使用する場合も同様です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43843775MJMI-02
オープン
36,980
40,678(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43843775
2020-04-13
用途: 非常時
医療・福祉・介護関連業

非常時用に購入したため、まだ使用していません。ミヤサカ工業さんこら直送だったようですが、一番早く届いてありがたかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする