曜日別特売

サイクロンフィルター式簡易型集着じん(IE3仕様)

サイクロンフィルター式簡易型集着じん(IE3仕様) - ムラコシ

フィルターが立ち上がる簡易型の集じん機です。
プレートファンでフィルターに粉じんを吸い込むので、一般粉じん用や粗塵じんの集じんに適しています。
設置面積が小さくキャスター付なので、移動が容易です。
下袋・上袋フィルターはワンタッチで取り付け可能です。メンテナンス性に大変優れています。
キャスター付で移動が容易です。

用途粗塵用、一般粉塵用出力(kW)0.75最大風量(m3/min)(50/60Hz)7電源(V)単相100騒音値(dB(A))(50/60Hz)70集塵容量(L)20吸込口径(Φmm)73仕様サイクロンフィルター式簡易型集塵機(IE3仕様)トラスコ品番149-0198質量(kg)30周波数(Hz)50/60最大静圧(kPa)1.8フィルター上下各1本本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)593×380×1100ファンプレートファン標準消費電力料金(円/h)20.25内容量1台
注意
※ダクトホースやホースバンドなどのオプションは別売りです。ご要望の際はご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43844003MY-60X
335,000
229,000
251,900(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集塵機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする