旭エンジニアリング
かじり・焼付き防止剤
高温箇所のかじり、焼き付き防止
用途
銅や黒鉛が使用禁止箇所の焼き付き防止
仕様
耐熱1426℃
トラスコ品番
159-3008
材質
主成分:ニッケル
色
銀灰色
容量(mL)
6
使用温度範囲(℃)
-53 ~ 1426
容量(g)
7
粘度
350000、500000cp
危険物の類別
非危険物
内容量
1本(6mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849025
925
¥
2,000
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください