旭エンジニアリング
金属配管シール剤
高圧68Mpaに対応!耐振動、耐薬品、耐熱性に優れた空気を遮断することにより 硬化する多用途嫌気性シーリング剤です。
用途
水、油、エアー、ガス、スプリンクラー、屋内外消火栓、給排水、冷媒、給油用熱媒、灯油、不凍液配管など、あらゆる金属配管に使用可能です
仕様
推奨硬化促進剤:460プライマー 460P
トラスコ品番
159-3009
材質
合成樹脂
色
白色
容量(mL)
6
使用温度範囲(℃)
-53~204
耐圧(MPa)
68
粘度(mPa・s)
350000
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
64-8326-55
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
6mL
危険物の性状
水溶性
内容量
1本(6mL)
注意
※気温が10℃以下の環境、65A以上の配管の場合はプライマーを使用してください。
※樹脂管、蒸気、酸素配管及びボイラー周りの配管には使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849059
921
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません