吉野
火花用パピヨン替えシート A種合格品
マジックテープ式で着脱が簡単です。
フレームとの隙間を極限まで狭めました。
寸法(mm)
1×1745×1895×2枚
色
グレー
仕様
スパッタシートJIS A 1323 A種合格 第03A0188号
トラスコ品番
137-5721
材質
耐炎繊維織物 シリコン(白)両面加工
幅(mm)
グレー
質量(kg)
4.6
防炎性能試験番号
CO050010
アズワン品番
64-8784-69
内容量
1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849113
YS-BW-PAP1818
¥
70,420
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません