吉野
遮光用パピヨン替えシート
マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
0.35×1745×1895×2枚
材質
塩化ビニール
質量(kg)
4.3
防炎性能試験番号
A860027
適合フレーム
YS-PAP1818-Y、YS-PAP1818-G、YS-PAP1818-DG、YS-PAP1818-A、YS-PAP1818-BW
内容量
1セット(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43849208
YS-SDG-PAP1818
グリーン
137-5704
64-8784-75
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
43849217
YS-SG-PAP1818
グリーン
137-5705
64-8784-80
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
43849226
YS-SY-PAP1818
イエロー
137-5713
64-8784-85
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません