曜日別特売

遮光用フレンチ替えシート

遮光用フレンチ替えシート - 吉野遮光用フレンチ替えシート - 吉野遮光用フレンチ替えシート - 吉野遮光用フレンチ替えシート - 吉野遮光用フレンチ替えシート - 吉野遮光用フレンチ替えシート - 吉野

マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1745×1895×1枚、0.35×845×1895×2枚材質塩化ビニール質量(kg)4.2防炎性能試験番号A860027適合フレームYS-FRE1818-Y、YS-FRE1818-G、YS-FRE1818-DG、YS-FRE1818-A、YS-FRE1818-BW内容量1セット(3枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43849235YS-SDG-FRE1818イエロー137-571564-8784-73
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
43849244YS-SG-FRE1818グリーン137-571964-8784-78
オープン
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
43849253YS-SY-FRE1818イエロー137-571764-8784-83
オープン
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする