曜日別特売

遮光用マジック衝立替えシート

遮光用マジック衝立替えシート - 吉野遮光用マジック衝立替えシート - 吉野遮光用マジック衝立替えシート - 吉野遮光用マジック衝立替えシート - 吉野遮光用マジック衝立替えシート - 吉野遮光用マジック衝立替えシート - 吉野

マジックテープ式で着脱が簡単
フレームとの隙間を極限まで狭めました

寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.35×1445×1895材質塩化ビニール質量(kg)1.7防炎性能試験番号A860027内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43849269YS-SDG-MJ1518ダークグリーン
15,350
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849278YS-SG-MJ1518グリーン
15,350
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849287YS-SY-MJ1518イエロー
15,350
12,980
14,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

溶接遮光フェンスの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/587/
2023-03-24

溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする