曜日別特売

アルミアングル

アルミアングル - 光モールアルミアングル - 光モールアルミアングル - 光モールアルミアングル - 光モールアルミアングル - 光モールアルミアングル - 光モール
(1件のレビュー)

0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。

用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4384972511209×920000.8
オープン
259
285(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849734112112×1220000.8
オープン
399
439(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849743112215×1520000.8
オープン
459
505(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849759112319×1920000.8
オープン
589
648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849768112425×2520000.8
オープン
769
846(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849777112530×3020000.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4384978612509×910000.8
オープン
149
164(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
43849795125112×1210000.8
オープン
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
43849804125215×1510000.8
オープン
239
263(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
43849813125319×1910000.8
オープン
319
351(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
43849829125425×2510000.8
オープン
369
406(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
43849838125530×3010000.8
オープン
419
461(税込)
当日出荷
メーカー直送
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-09
用途: PC搭載台の補助
教育・研究機関

台の縁から乗せたものが落ちるのを防ぐための防止具としてL型アルミアングルを使用。薄くて丁度良い大きさだった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3782:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする