曜日別特売

アルミアングル縞目柄

アルミアングル縞目柄 - 光モールアルミアングル縞目柄 - 光モールアルミアングル縞目柄 - 光モールアルミアングル縞目柄 - 光モールアルミアングル縞目柄 - 光モールアルミアングル縞目柄 - 光モールアルミアングル縞目柄 - 光モールアルミアングル縞目柄 - 光モール
(1件のレビュー)

0.8mm厚と薄いため、切る・曲げの加工が容易です。
表面が縞目柄(凸凹)のデザインできれいに見え、装飾に最適です。

用途工場・施設・店舗・事務所・学校での保護、補修に材質アルミ1060シルバー内容量1個
注意
個人宅様の場合、配送出来ません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
長さ(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43849847119030×3020000.8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849856119140×4020000.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849865119250×5020000.8
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849874119340×2020000.8
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849883119450×2020000.8
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849899119550×3020000.8
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
43849908129030×3010000.8
オープン
679
747(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
43849917129140×4010000.8
オープン
839
923(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
43849926129250×5010000.8
オープン
999
1,099(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
43849935129340×2010000.8
オープン
649
714(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
43849944129450×2010000.8
オープン
769
846(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
43849953129550×3010000.8
オープン
839
923(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-16
用途: リアバンパー
ムーンオート

トラックのリアバンパーに使用させて頂きました
トラックリアビューアクセントもよく 足載せ滑り止めにもなり 
とても加工もしやすく良い商品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4329:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4329:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする