三和製作所(三和バイト)
スロッターバイト
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
適合機種
スロッターマシン
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
内容量
1本
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
刃幅
シャンク
シャンク径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43855219
700R-16XA-10
200
158-8462
10
丸
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
43855228
700R-16XA-6
200
158-8452
6
丸
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
43855237
700R-16XA-8
200
158-8467
8
丸
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
43855246
700R-19XA-10
250
158-8463
10
丸
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43855255
700R-19XA-12
250
158-8457
12
丸
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43855264
700R-19XA-14
250
158-8465
14
丸
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43855273
700R-19XA-6
250
158-8474
6
丸
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
68日以内出荷
返品不可
43855289
700R-19XA-8
250
158-8475
8
丸
19
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
43855298
700R-25XA-10
300
158-8482
10
丸
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
43855307
700R-25XA-12
300
158-8458
12
丸
25
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855316
700R-25XA-14
300
158-8454
14
丸
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855325
700R-25XA-8
300
158-8464
8
丸
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855334
700S-16XA-10
200
158-8477
10
角
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855343
700S-16XA-6
200
158-8481
6
角
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43855359
700S-16XA-8
200
158-8479
8
角
16
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855368
700S-19XA-10
250
158-8453
10
角
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855377
700S-19XA-12
250
158-8476
12
角
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43855386
700S-19XA-14
250
158-8459
14
角
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
43855395
700S-19XA-6
250
158-8469
6
角
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
43855404
700S-19XA-8
250
158-8471
8
角
19
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855413
700S-25XA-10
300
158-8466
10
角
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855429
700S-25XA-12
300
158-8480
12
角
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855438
700S-25XA-14
300
158-8473
14
角
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855447
700S-25XA-8
300
158-8468
8
角
25
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください