三和製作所(三和バイト)
完成バイトJIS1型角
材質
高速度鋼(SKH57)
JIS規格
1形
硬度HRC
66~68
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43855666
SKB-10X125
1箱(4本)
10
10
125
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855675
SKB-10X63
1箱(4本)
10
10
63
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855684
SKB-12X125
1箱(4本)
12
12
125
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855693
SKB-1/2X3
1本
12.70
12.70
76
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43855709
SKB-1/2X5
1本
12.70
12.70
127
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855718
SKB-12X63
1箱(4本)
12
12
63
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855727
SKB-12X80
1箱(4本)
12
12
80
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855736
SKB-13X100
1箱(5本)
13
13
100
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855745
SKB-14X100
1本
14
14
100
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43855754
SKB-14X125
1箱(3本)
14
14
125
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855763
SKB-14X160
1本
14
14
160
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855779
SKB-14X200
1本
14
14
200
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855788
SKB-1/4X5
1箱(3本)
6.35
6.35
127
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855797
SKB-16X100
1本
16
16
100
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855806
SKB-16X125
1本
16
16
125
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
43855815
SKB-16X160
1本
16
16
160
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855824
SKB-16X200
1本
16
16
200
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855833
SKB-18X200
1本
18
18
200
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855849
SKB-1X7
1本
25.4
25.4
177
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855858
SKB-20X160
1本
20
20
160
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
10日以内出荷
返品不可
43855867
SKB-20X200
1本
20
20
200
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
43855876
SKB-25X160
1本
25
25
160
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855885
SKB-25X200
1本
25
25
200
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
50日以内出荷
返品不可
43855894
SKB-3/16X4
1箱(3本)
4.76
4.76
101
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855903
SKB-3/8X2.1/2
1箱(4本)
9.52
9.52
63
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855919
SKB-3/8X5
1箱(4本)
9.52
9.52
127
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855928
SKB-4X80
1箱(4本)
4
4
80
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855937
SKB-7/16X4
1箱(5本)
11.1
11.1
101
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855946
SKB-7/8X6
1本
22.2
22.2
152
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855955
SKB-8X125
1箱(5本)
8
8
125
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855964
SKB-8X80
1箱(5本)
8
8
80
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください