三和製作所(三和バイト)
完成バイトJIS3型板
材質
高速度鋼(SKH57)
JIS規格
3形
硬度HRC
66~68
全11種類を絞り込む
幅(mm)
選択してください
12
12.7
16
19
20
45
高さ(mm)
選択してください
2
2.5
3
4
6.35
10
全長(mm)
160
200
250
内容量
1箱(3本)
1箱(4本)
1箱(5本)
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43855973
SMH-10X45X200
1箱(3本)
45
10
200
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855989
SMH-1/4X1/2X8
1箱(4本)
12.7
6.35
200
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43855998
SMH-2.5X16X250
1箱(5本)
16
2.5
250
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856007
SMH-2.5X19X250
1箱(5本)
19
2.5
250
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856016
SMH-2.5X20X160
1箱(5本)
20
2.5
160
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856025
SMH-2X19X250
1箱(3本)
19
2
250
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856034
SMH-3X12X200
1箱(5本)
12
3
200
オープン
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856043
SMH-3X16X200
1箱(5本)
16
3
200
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856059
SMH-3X19X200
1箱(5本)
19
3
200
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856068
SMH-3X19X250
1箱(5本)
19
3
250
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856077
SMH-4X12X250
1箱(4本)
12
4
250
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください