曜日別特売

完成バイトロングステッキ

完成バイトロングステッキ - 三和製作所(三和バイト)完成バイトロングステッキ - 三和製作所(三和バイト)完成バイトロングステッキ - 三和製作所(三和バイト)
材質高速度鋼(SKH57)全長(mm)200硬度66~68HRC内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43856086SML-319.04.8
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856095SML-425.46.4
オープン
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
43856104SML-112.73.2
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856113SML-215.93.2
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856129SML-2S15.94.0
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成バイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする