三和製作所(三和バイト)
超硬付刃バイト P10
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:超硬
内容量
1個
全82種類を絞り込む
JIS規格
選択してください
11形
13形
15形
20形
21形
31形
32形
33形
34形
35形
36形
37形
38形
39形
40形
41形
42形
43形
49形
幅(mm)
選択してください
10
13
16
19
25
高さ(mm)
選択してください
10
13
16
19
22
25
全長(mm)
選択してください
80
100
120
140
145
160
175
180
195
255
82種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
JIS規格
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43856217
-
15形
25
25
180
158-6941
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856226
-
15形
25
25
180
158-6966
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856235
-
11形
13
13
145
158-5345
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856244
-
11形
16
16
175
158-6962
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856253
-
11形
19
19
195
158-6890
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856269
-
11形
25
25
255
158-6954
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856278
-
13形
13
13
120
158-5351
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856287
-
13形
13
13
120
158-6937
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856296
-
13形
13
13
120
158-5370
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856305
-
13形
13
13
120
158-6970
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856314
-
20形
16
16
120
158-5385
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43856323
-
20形
19
19
140
158-6876
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856339
-
15形
25
25
180
158-6863
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856348
-
15形
25
25
180
158-6942
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856357
-
20形
13
13
100
158-5356
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856366
-
20形
25
25
160
158-6939
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856375
-
21形
13
13
120
158-6893
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856384
-
21形
16
16
140
158-6946
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856393
-
21形
19
19
160
158-6905
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856409
-
21形
25
25
180
158-6872
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856418
-
31形
13
13
100
158-5360
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856427
-
31形
16
16
120
158-6903
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856436
-
31形
19
19
140
158-6898
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856445
-
31形
25
25
160
158-5363
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856454
-
32形
13
13
100
158-5382
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856463
-
32形
16
16
120
158-5355
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856479
-
32形
19
19
140
158-5367
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856488
-
32形
25
25
160
158-6861
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856497
-
33形
10
10
80
158-5338
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856506
-
33形
13
13
100
158-6963
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856515
-
33形
16
16
120
158-5374
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856524
-
33形
19
19
140
158-6931
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856533
-
33形
25
25
160
158-5384
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856549
-
34形
10
10
80
158-6887
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856558
-
34形
13
13
100
158-6927
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856567
-
34形
16
16
120
158-6943
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856576
-
34形
19
19
140
158-6910
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856585
-
34形
25
25
160
158-5339
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856594
-
35形
10
10
80
158-6944
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856603
-
35形
13
13
100
158-6953
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856619
-
35形
16
16
120
158-5373
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856628
-
35形
19
19
140
158-5379
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856637
-
35形
25
25
160
158-6958
オープン
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856646
-
36形
10
10
80
158-5375
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856655
-
36形
13
13
100
158-6933
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856664
-
36形
16
16
120
158-6955
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856673
-
36形
19
19
140
158-6914
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43856689
-
36形
25
25
160
158-5386
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856698
-
37形
13
13
100
158-6885
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43856707
-
37形
16
16
120
158-5340
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ