三和製作所(三和バイト)
付刃バイト
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
適合機種
平削り盤
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43857039
520V-3
19
19
220
158-8461
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43857048
520V-7
25
25
280
158-8470
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
43857057
520V-9
32
32
320
158-8456
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43857066
524V-3
19
19
220
158-8455
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
43857075
524V-7
25
25
290
158-8483
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください