三和製作所(三和バイト)
付刃バイト 32mm
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
トラスコ品番
158-8472
適合機種
平削り盤
材質
シャンク:機械構造用炭素鋼、チップ:高速度鋼(SKH57)
幅(mm)
32
全長(mm)
270
質量(kg)
1
高さ(mm)
32
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43857084
632-9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください