新ダイワ
バンドソー用ノコ刃
信頼の、メーカー純正品です。
用途
ステンレス・鋼材・非鉄材
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1260
幅(mm)
13
適合機種
RB120CV RB120FV
材質
ハイス
質量(g)
71
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43857163
SBBM24
1箱(5本)
153-2028
24
¥
25,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
地域運賃
43857179
SBBM8
1箱(5個)
153-2035
8
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
43857154
SBBM14
1箱(5枚)
153-2029
14
¥
22,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません