新富士バーナー
ガス充てん式パワートーチ
細工作業に適した置きタイプの小型トーチです。
カセットボンベでも充てん可能です。
用途
装飾品の修理、模型作り、竹細工、あぶり料理
火炎温度(℃)
800~1300
トラスコ品番
159-4810
材質
樹脂、ステンレス
長さ(mm)
100
幅(mm)
70
高さ(mm)
162
質量(g)
202
点火方式
圧電着火方式
発熱量(kcal/h)
500
火口外径(Φmm)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43857206
RZ-512CR
¥
7,850
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください