伝蔵
麻縄
結束や梱包などに使用する麻紐です。
100%天然素材ですので、指に負担をかけにくく、縛りやすいです。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
質量(kg)
包装形態
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43924826
R014
3
約500
麻
茶
2.5
シュリンクパック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
43924835
R016
6
約252
麻
茶
2.5
シュリンクパック
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください