HAKKO(白光)
FNー1010 100V 2極接地
IoT対応はんだこて
はんだ付け時のこて先温度をモニタリングし可視化
FG100Bとの連動で自動で温度の測定・校正・補正の結果を記録
用途
はんだ付け時のトレースをしたいとき
こて先温度管理のヒューマンエラーを低減したいとき
はんだこての複数台管理をしたいとき
消費電力(W)
100
最高温度(℃)
450
適合
鉛フリーはんだ対応、コテ:T36シリーズ
トラスコ品番
163-9848
質量(kg)
2
電源(V)
100
コード長さ(m)
コテ部:1.2
抵抗(Ω)
アース間:2
リーク電圧(mV)
2
アズワン品番
64-8525-19
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43924939
FN1010-81
¥
121,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください