ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ

ガラス管ヒューズ FGBOシリーズ - 冨士端子工業

過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。

用途機器の保護仕様溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内材質鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ寸法(mm)6.4×30質量(g)2.2種類ガラス管ヒューズ温度上昇115% 100℃以下リード線サイズ(mm)Φ6.4×30通電率130%内容量1箱(100本)
注意
※機器の定常電流値の2倍のヒューズを選定してください。
全14種類を絞り込む
定格電流(A)
定格電圧(V)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43925298FGBO-A 125V 0.5A0.5125
オープン5,998
3,898
アウトレット
4,288(税込)
当日出荷
残り1点です
43925325FGBO-A 125V 1A1AC125
オープン3,698
3,000
アウトレット
3,300(税込)
当日出荷
残り2点です
43925307FGBO-A 125V 10A10AC125
オープン
取扱い終了
返品不可
43925316FGBO-A 125V 15A15AC125
オープン
取扱い終了
返品不可
43925334FGBO-A 125V 2A2AC125
オープン
取扱い終了
返品不可
43925343FGBO-A 125V 3A3AC125
オープン
取扱い終了
43925359FGBO-A 125V 5A5AC125
オープン
取扱い終了
43925368FGBO-A 250V 0.5A0.5250
オープン
取扱い終了
43925377FGBO-A 250V 10A10AC250
オープン
取扱い終了
43925386FGBO-A 250V 15A15AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
43925395FGBO-A 250V 1A1AC250
オープン
取扱い終了
43925404FGBO-A 250V 2A2AC250
オープン
取扱い終了
43925413FGBO-A 250V 3A3AC250
オープン
取扱い終了
43925429FGBO-A 250V 5A5AC250
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする