冨士端子工業
ガラス管ヒューズ FGMBシリーズ
過電流または、短絡電流が流れた時、その機器を保護する役目をする最も簡単、安価で広く利用されています。
用途
機器の保護
仕様
溶断:160% 60分以内、 200% 2分以内
材質
鉛フリーガラス、黄銅ニッケルメッキ
寸法(mm)
5.2×20
質量(g)
1.1
種類
ガラス管ヒューズ
温度上昇
115% 100℃以下
リード線
無
サイズ(mm)
Φ5.2×20
通電率
130%
内容量
1箱(200本)
注意
※機器の定常電流値の2倍のヒューズを選定してください。
全12種類を絞り込む
定格電流(A)
選択してください
0.5
1
2
3
5
10
15
定格電圧(V)
125
250
AC125
AC250
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43925465
FGMB-A 125V 3A
3
AC125
オープン
¥
8,598
¥
7,112
アウトレット
¥
7,823
(税込)
当日出荷
残り2点です
43925499
FGMB-A 250V 1A
1
AC250
オープン
¥
12,980
¥
11,334
アウトレット
¥
12,467
(税込)
当日出荷
残り1点です
43925517
FGMB-A 250V 3A
3
AC250
オープン
¥
13,980
¥
11,980
アウトレット
¥
13,178
(税込)
当日出荷
残り1点です
43925438
FGMB-A 125V 0.5A (PBF)
0.5
125
オープン
取扱い終了
43925447
FGMB-A 125V 1A
1
AC125
オープン
取扱い終了
43925456
FGMB-A 125V 2A
2
AC125
オープン
取扱い終了
43925474
FGMB-A 125V 5A
5
AC125
オープン
取扱い終了
43925483
FGMB-A 250V 0.5A
0.5
250
オープン
取扱い終了
返品不可
43925508
FGMB-A 250V 2A
2
AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
43925526
FGMB-A 250V 5A
5
AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
43925535
FGMB-S 250V 10A
10
AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
43925544
FGMB-S 250V 15A
15
AC250
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください