曜日別特売

測温抵抗体ペタ温くん

測温抵抗体ペタ温くん - 日本電測測温抵抗体ペタ温くん - 日本電測測温抵抗体ペタ温くん - 日本電測

極小表面型Pt100Ω素子(感温部サイズW=1.4mm,L=1.25mm)とフレキシブル基板を合体させた製品であるため、測温抵抗体で今まで高精度に計測できなかった表面温度計測を実現致します。用途もさまざまで、ありとあらゆる場面の表面計測に活用可能です。実用新案登録 第3220729号。

用途配管表面用、LED発熱効果用、装置用、ソーラー電池セル用、基盤表面用使用温度範囲(℃)-50~150センサーPt100Ω素子数シングル測定電流1A内容量1本
全16種類を絞り込む
長さ(cm)
被覆
リード線(m)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(cm)
被覆
リード線(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43810909RPO-5-V1-2M(フィルム)5(リード線)ビニール2
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
43810918RPO-5-V1-4M(フィルム)5(リード線)ビニール4
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
43810927RPO-5-TF-2M(フィルム)5(リード線)フッ素樹脂2
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
43810936RPO-5-TF-4M(フィルム)5(リード線)フッ素樹脂4
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
43810945RPO-10-V1-2M(フィルム)10(リード線)ビニール2
オープン
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
43810954RPO-10-V1-4M(フィルム)10(リード線)ビニール4
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43810963RPO-10-TF-2M(フィルム)10(リード線)フッ素樹脂2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43810979RPO-10-TF-4M(フィルム)10(リード線)フッ素樹脂4
オープン
18,980
20,878(税込)
36日以内出荷
返品不可
43810988RPO-15-V1-2M(フィルム)15(リード線)ビニール2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43810997RPO-15-V1-4M(フィルム)15(リード線)ビニール4
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811006RPO-15-TF-2M(フィルム)15(リード線)フッ素樹脂2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811015RPO-15-TF-4M(フィルム)15(リード線)フッ素樹脂4
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811024RPO-20-V1-2M(フィルム)20(リード線)ビニール2
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811033RPO-20-V1-4M(フィルム)20(リード線)ビニール4
オープン
16,980
18,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811049RPO-20-TF-2M(フィルム)20(リード線)フッ素樹脂2
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811058RPO-20-TF-4M(フィルム)20(リード線)フッ素樹脂4
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする