日本電測
回転ネジ付熱電対
TN4シリーズ(回転ネジ付熱電対)です。
ねじ
(回転)M6
温度範囲(℃)
(B被覆熱電対線)0~180
温度測定範囲(℃)
0~350
熱電対
k
測温接点
接地
端子
M3Y
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43811067
TN4-M6-1M
(被覆熱電対線)100
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
43811076
TN4-M6-2M
(被覆熱電対線)200
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月29日
43811085
TN4-M6-3M
(被覆熱電対線)300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
13日以内出荷
返品不可
43811094
TN4-M6-4M
(被覆熱電対線)400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください