日本電測
リード線形熱電対
TN5シリーズ(リード線形熱電対)です。
材質
(保護管)SUS304
温度範囲(℃)
(B被覆熱電対線)0~180
外径(Φmm)
(保護管)3.2
温度測定範囲(℃)
0~350
熱電対
k
測温接点
非接地
保護管長L(cm)
10
端子
M3Y
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43811103
TN5-1M
(被覆熱電対線)100
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811119
TN5-2M
(被覆熱電対線)200
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811128
TN5-3M
(被覆熱電対線)300
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811137
TN5-4M
(被覆熱電対線)400
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください