日本電測
フランジ付熱電対
TN7シリーズ(フランジ付熱電対)です。
材質
(保護管)SUS304
温度範囲(℃)
(B被覆熱電対線)0~180
外径(Φmm)
(保護管)4
温度測定範囲(℃)
0~350
熱電対
k
測温接点
非接地
保護管長L(cm)
6.5
端子
M3Y
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43811189
TN7-1M
(被覆熱電対線)100
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811198
TN7-2M
(被覆熱電対線)200
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811207
TN7-3M
(被覆熱電対線)300
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811216
TN7-4M
(被覆熱電対線)400
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください