日本電測
リード線形シース熱電対
NDS長極細シース熱電対は応答速度が速く、また自在に曲げることができるので、確実な温度測定を可能にします。顕微鏡下での溶接作業という技術の確立により初めて可能となった製品です。
熱電対
k
階級(級)
Ⅱ
素子数
1
材質(シース)
SUS316
測温接点
非接地
端子
M3Y
内容量
1本
全88種類を絞り込む
温度範囲(℃)
(補償導線)0~150
(補償導線)-20~80
長さ(cm)
(被覆熱電対線)200
(被覆熱電対線)400
シース長(mm)
100
150
200
300
シース外径(Φmm)
選択してください
1
1.6
3.2
4.8
6.4
8
88種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
温度範囲(℃)
長さ(cm)
補償導線
シース長(mm)
シース外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43811304
TN1-1.0-10-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
100
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811313
TN1-1.0-10-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
100
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811329
TN1-1.0-10-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
100
1
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
4日以内出荷
返品不可
43811338
TN1-1.0-10-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
100
1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811347
TN1-1.0-15-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
150
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811356
TN1-1.0-15-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
150
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811365
TN1-1.0-15-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
150
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811374
TN1-1.0-15-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
150
1
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811383
TN1-1.0-20-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
200
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811399
TN1-1.0-20-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
200
1
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811408
TN1-1.0-20-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
200
1
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811417
TN1-1.0-20-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
200
1
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811426
TN1-1.0-30-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
300
1
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811435
TN1-1.0-30-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
300
1
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811444
TN1-1.0-30-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
300
1
オープン
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811453
TN1-1.0-30-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
300
1
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811469
TN1-1.6-10-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
100
1.6
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811478
TN1-1.6-10-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
100
1.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811487
TN1-1.6-10-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
100
1.6
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月15日
43811496
TN1-1.6-10-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
100
1.6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811505
TN1-1.6-15-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
150
1.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811514
TN1-1.6-15-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
150
1.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811523
TN1-1.6-15-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
150
1.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811539
TN1-1.6-15-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
150
1.6
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811548
TN1-1.6-20-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
200
1.6
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811557
TN1-1.6-20-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
200
1.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811566
TN1-1.6-20-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
200
1.6
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
43811575
TN1-1.6-20-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
200
1.6
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811584
TN1-1.6-30-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
300
1.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811593
TN1-1.6-30-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
300
1.6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811609
TN1-1.6-30-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
300
1.6
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811618
TN1-1.6-30-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
300
1.6
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811627
TN1-3.2-10-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
100
3.2
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811636
TN1-3.2-10-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
100
3.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
43811645
TN1-3.2-10-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
100
3.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811654
TN1-3.2-10-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
100
3.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811663
TN1-3.2-15-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
150
3.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811679
TN1-3.2-15-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
150
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811688
TN1-3.2-15-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
150
3.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811697
TN1-3.2-15-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
150
3.2
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811706
TN1-3.2-20-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
200
3.2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811715
TN1-3.2-20-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
200
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811724
TN1-3.2-20-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
200
3.2
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811733
TN1-3.2-20-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
200
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811749
TN1-3.2-30-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
300
3.2
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811758
TN1-3.2-30-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
300
3.2
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811767
TN1-3.2-30-EXA2M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)200
EXA
300
3.2
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811776
TN1-3.2-30-EXA4M
(補償導線)0~150
(被覆熱電対線)400
EXA
300
3.2
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811785
TN1-4.8-10-2M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)200
EXD
100
4.8
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43811794
TN1-4.8-10-4M
(補償導線)-20~80
(被覆熱電対線)400
EXD
100
4.8
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ