日本電測
端子箱形シース熱電対
TN2シリーズ(端子箱形シース熱電対)です。
材質(シース)
SUS316
熱電対
k
測温接点
非接地
リード線
(出口)G3/8
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
端子箱
小型密閉端子箱
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度測定範囲(℃)
シース外径(Φmm)
シース長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43812187
TN2-3.2-15
0~750
3.2
150
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
43812196
TN2-3.2-20
0~750
3.2
200
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812205
TN2-3.2-30
0~750
3.2
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812214
TN2-4.8-15
0~800
4.8
150
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
43812223
TN2-4.8-20
0~800
4.8
200
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
当日出荷
43812239
TN2-4.8-30
0~800
4.8
300
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812248
TN2-6.4-20
0~800
6.4
200
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812257
TN2-6.4-30
0~800
6.4
300
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812266
TN2-8.0-20
0~900
8
200
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812275
TN2-8.0-30
0~900
8
300
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
当日出荷
43812284
TN2-8.0-75
0~900
8
750
¥
9,400
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください