日本電測
端子箱形熱電対
TN3シリーズ(端子箱形熱電対)です。
材質
(保護管)SUS316
測温接点
非接地
リード線
(出口)G1/2
素子数
1
階級(級)
Ⅱ
端子箱
大型密閉端子箱
内容量
1本
全9種類を絞り込む
熱電対
k(1.0)
k(1.6)
k(2.3)
k(3.2)
保護管長L(cm)
20
30
50
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径(Φmm)
温度測定範囲(℃)
熱電対
保護管長L(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43812293
TN3-10-20
(保護管)10
0~750
k(1.0)
20
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
43812318
TN3-12-20
(保護管)12
0~750
k(1.6)
20
オープン
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812327
TN3-12-30
(保護管)12
0~850
k(1.6)
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
43812336
TN3-12-50
(保護管)12
0~850
k(1.6)
50
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812345
TN3-15-20
(保護管)15
0~850
k(2.3)
20
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812354
TN3-15-30
(保護管)15
0~850
k(2.3)
30
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812363
TN3-22-30
(保護管)21.7
0~950
k(3.2)
30
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
43812379
TN3-22-50
(保護管)21.7
0~950
k(3.2)
50
オープン
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
当日出荷
43812309
TN3-10-30
(保護管)10
0~750
k(1.0)
30
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください