曜日別特売

大型充電式スピーカー

大型充電式スピーカー - 東芝

迫力の重低音と7色の光で盛り上げる!
最大出力60Wのステレオスピーカー(30W×2)に加え、重低音を強調する”BASS強調機能”により、低音が響く迫力あるサウンドを楽しむことができます。
カラフルなLEDライト
7色に光るスピーカーと2色のスピーカ外周部のLEDデコレーションライトを搭載。
パワフルなサウンドに彩を添え、パーティーやイベントを盛り上げます。
Bluetooth#174;搭載、マイク端子付き。持ち運びもラクチン
Bluetooth#174;機器やマイクも2本まで接続できます。また、バッテリーを内蔵しているので持ち運べるため屋内・屋外問わずパーティー、イベント、クラブ・サークル活動、集会など様々なシーンで気軽に使用できます。

ブラック仕様再生可能USBメモリー:USB-IF規格認証品(USB1.1またはUSB2.0)、見通し距離:約10m以下、プリセットイコライザ:FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK付属品電源コード、保証書付取扱説明書質量(kg)約7.0電源(V)AC100、50/60Hz DC12V(内蔵バッテリー)消費電力(W)33最大出力(W)30×2チャンネル数スピーカー:2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)259×595×272メモリー容量32MB~32GBLED色【ライティング(スピーカー部)】点灯色:7色(青・赤・緑・紫・淡緑・シアン・白)バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)12点灯方式8モード:各色点灯、全色順次点灯入力端子外部:Φ3.5mmステレオミニジャック(LINE IN)充電時間(時間)約7スピーカー6.5inch×2 + 2inch×2動作時間約5時間(80%音量動作、LED消灯)受信周波数FM:76.0MHz~108.0MHz端子マイク入力端子:Φ6.3mmジャック、2ポート・エコー機能あり周波数(GHz)Bluetooth部:2.402~2.480(2.4GHz ISMセグメント)USBポート2ポート、USB1.1、USB2.0、MP3、DC5V 200mABluetoothVer2.1+EDR Class2プロファイルA2DP,AVRCP再生形式MP3(MPEG-1 Audio Layer3(~192kbps))内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43901954TY-ASC60(K)
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
43901954TY-ASC60(K)68301208AX-WSP60(K)TY-ASC60(K) AUREX ワイヤレススピーカー 東芝 68301208AUREX ワイヤレススピーカー東芝1台
18,980
税込20,878
4:後継品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする